Peldaño de salida Alu-blank gap 250mm

Número de artículo: 62969
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, plateado Gris plata
Serie -
Denominación del fabricante Ausstiegstritt
Embalaje sueltos
Color plateado
Tipo de producto Pasos
Modelo peldaño barrote
Superficie peldaño estriado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 62969
EAN / GTIN 4031405629691
Número del fabricante 062969
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Medidas: 520 x 100 – 300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera
  • Incluye dos conectores de terminal para escalera spar

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 250 mm