{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Paso de dientes mín. | 1,8 mm | |
| Paso de dientes máx. | 1,8 mm | |
| Tipo de corte | Corte recto fino; Corte con ángulo exacto | |
| Grosor material mín. | 3 mm | |
| Grosor material máx. | 8 mm | |
| Perfil metálico (abierto) máx. | 100 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | |
| Número de hojas de sierra | 5 ud. | |
| Material hoja | Bimetal (BiM) | |
| Longitud | 150 mm | |
| Aptitud del material | Acero fino | |
| Grupo de material | Metal | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 588735 6114R | |
| EAN / GTIN | 082472201727 | |
| Número del fabricante | 201726114R | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |