Hoja de sierra circular expert for Aluminium, ⌀ hoja D: 136mm

Número de artículo: 583920 136
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 136 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Aluminio
Cantidad de dientes 48
Anchura de corte B 1,6 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Número del fabricante 2608644535
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.
Para sierras de penetración y circulares a mano.

Aplicación:

Cortes precisos en aluminio y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.