Juego de anillos de tela de sisal, de 3 piezas, con impregnación para el pulido previo, ⌀ anillo: 100mm

Número de artículo: 555725 100
Establecer precio 3 Unidad (11,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 100 mm
Anchura de anillo 20 mm
⌀ de perforación 20 mm
⌀ de anillo de reducción 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tipo de producto Anillo de paño

Identificación y clasificación

Número de artículo 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Número del fabricante L045681250
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descripción

Ejecución:

Los anillos plegados de tela están enrollados alrededor de núcleo metálico (asiento); juego de 3 anillos.
La impregnación de los anillos de tela de sisal y algodón posibilita un mayor efecto de ataque,una mayor estabilidad, una vida útil más larga y una mejor adherencia de la pasta.
Unipol® Anillo de tela enrollado alrededor del núcleo metálico (alojamiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Anillos de tela de sisal y algodón, sobre todo para el pulido previo (acero inoxidable, acero) y el mateado de metales no férricos.

Nota:

Mandrinos de sujeción para anillos de tela, ver n.º 555785.