SOMT 09T306-HD IC808 Plaquitas para Brocas DR, para Aceros al Carbono y Materiales Blandos

Número de artículo: 5510161
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material de corte HC
Clase IC908
Serie DR-TWIST
Grosor de la inserción T 3,81 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOMT
Designación plaquita de corte SOMT 09T306-HD
Sentido del corte neutro
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5510161
EAN / GTIN 7291075327830
Número del fabricante 5510161
Número L L24160 28

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos