{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Zahnung Z9 | |
| Denominación del fabricante | Kleinfrässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 3 mm | |
| Longitud de filo Lc | 13 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 13 mm | |
| Dentado, específico del fabricante | Z9 | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | A0313 | |
| Número de ranuras de sujeción | 9 | |
| Tipo de dentado | Dentado simple | |
| Grado de finura de dentado | muy basto/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 546908 A0313 | |
| EAN / GTIN | 4045197804969 | |
| Número del fabricante | 546908 A0313 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |