M18BSBT-202X Herramienta de cizallar sin cable

Número de artículo: 4933493289
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Serie M18
Denominación del fabricante Akku-Scherenbolzenwerkzeug; M18BSBT
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto tijera
Peso 2,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493289
EAN / GTIN 4058546481605
Número del fabricante 4933493289
Número L L00800 5050
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Enorme capacidad hasta un tamaño de cable de 1000 mm² o un diámetro de conector de 78 mm
  • Excelente rendimiento con un par máximo de 100 Nm
  • Compatibilidad universal con los principales fabricantes de terminales de perno de cizalladura del sector
  • Aprobado por IEC, excelente conexión eléctrica de terminal de cable y cable gracias al apriete uniforme de los tornillos sin mecanismo de impacto
  • Pernos de retención sin herramientas y rápidamente ajustables en posiciones de 360°
  • Adjuntos de sistema suministrados para una compatibilidad óptima con conectores de perno de cizalla de 2 filas
  • Tiempo de funcionamiento para cortar 80 tornillos con una batería M18™ 2, 0 Ah
  • Velocidad constante de 60 rpm
  • Motor de escobillas de 4 polos de alta calidad, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para la potencia, el tiempo de funcionamiento y la durabilidad necesarios
  • 100 % compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Número de baterías suministradas: 2
  • Margen de ajuste del tornillo: 20 - 78 mm
  • Suministrado en: Caja HD
  • Velocidad en vacío: 60 min-1
  • Par máx. Par de giro: 100 Nm
  • Máx. Diámetro del cable: 1000 mm²
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 2,9 (M18 B2) kg
  • Portaherramientas: 1/2 Zoll
Equipamiento de serie: 2 x M18 B2 baterías, cargador M12-18 FC, en caja

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B2, cargador M12-18 FC, caja HD

Productos adecuados

De la misma serie "M18" Ver todos