Beskrivelse:
- Enorm kapacitet op til en kabelstørrelse på 1000 mm² eller en stikdiameter på 78 mm
- Udmærket ydeevne med et maksimalt drejningsmoment på 100 Nm
- Universel kompatibilitet med branchens førende producenter af forskydningsboltsko
- IEC-godkendt, fremragende elektrisk forbindelse mellem kabelsko og kabel takket være den jævne tilspænding af skruerne uden slagmekanisme
- Værktøjsfri og hurtigt justerbar holdebolt i 360° positioner
- Systemtilbehør medfølger for optimal kompatibilitet med 2-rækkede forskydningsboltforbindelser
- Køretid til skæring af 80 skruer med et M18™ 2, 0 Ah-batteri
- Konstant hastighed på 60 o/min
- 4-polet børstemotor i høj kvalitet, REDLITHIUM™-batteripakke og REDLINK™-elektronik giver den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™-produktsortimentet
Egenskab:
- Antal medfølgende batterier: 2
- Justeringsområde for skruen: 20 - 78 mm
- Leveres i: HD-æske
- Tomgangshastighed: 60 min-1
- Maks. Drejningsmoment: 100 Nm
- Maks. Kabeldiameter: 1000 mm²
- Spænding: 18 V
- Vægt med batteri (EPTA): 2.9 (M18 B2) kg
- Værktøjsholder: 1/2 Zoll
Leveringsomfang: 2 x M18 B2-batteripakker, M12-18 FC-oplader, HD-æske
Leveringsomfang:
2 x M18 B2 akku-pakker, M12-18 FC oplader, HD-kasse