{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia | |
| Serie | STEMI 355 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del campo de visión máx. | 32 mm | |
| Distancia de trabajo mín. | 110 mm | |
| Distancia de trabajo máx. | 110 mm | |
| Sistema óptico | Greenough | |
| Soporte | Soporte de columna | |
| Objetivo (aumentos) mín. | 7,2 | |
| Objetivo (aumentos) máx. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Cantidad de LED | 48 | |
| Características | Iluminación regulable; Sistema de iluminación LED | |
| Ocular | 10×/23B | |
| Tipo de producto | Estereoscopio |
| Número de artículo | 491835 355RING | |
| Número del fabricante | 491835 355RING | |
| Fabricante/responsable | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |