Lámpara-lupa LED Versión ESD, ⌀ de lentes: 160mm

Número de artículo: 491525 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
⌀ de lentes 153 mm
Ampliación (múltiplo) 1,9
⌀ del cabezal 250 mm
Longitud brazo articulado A 500 mm
Longitud brazo articulado B 484 mm
Alcance del brazo 1356 mm
Temperatura de color aprox. 4000 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lámpara-lupa

Identificación y clasificación

Número de artículo 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Número del fabricante 113585000-00766273
Fabricante/responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las máximas exigencias. Ventana de gran tamaño con ⌀ 153 mm para visión sin distorsiones. Barra de la lámpara móvil y equilibrada (aluminio) con radio de acción enorme. Construcción cerrada para protección del usuario y la técnica integrada.
  • Lente de vidrio absolutamente resistente a los arañazos
  • Articulación del cabezal 3D para ajuste y fijación individuales.
  • Iluminación: 48 LED, de alto rendimiento, consumo de potencia solo 16 W. Intensidad lumínica máx. 7503 lx, atenuable en progresión continua. Se puede influir sobre la característica de luz mediante interruptor de tres etapas. Vida útil de los LED hasta 50 000 h.
  • La conmutación de segmentos (Visualizer) permite conseguir efectos de iluminación que resaltan la estructura. Reconocimiento del color excelente y buen contraste.
  • Apropiado para puestos de trabajo ESD gracias a su recubrimiento especial.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 - 240 V, 50/60 Hz, cubierta de lente, brida de atornillamiento, base.

Partes opcionales:

Pinza de mesa 491670 tam. ESD

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Descargas y documentos

Productos adecuados