Calibre macho no pasa para roscas para MultiCheck Digital, Rosca: M2

Número de artículo: 486516 M2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,82 € /piezas
  • 55,46 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa
Tipo de rosca M
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Rosca M2
Paso de rosca 0,45 mm
Tipo de producto Calibre macho No Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486516 M2
EAN / GTIN 4046122621170
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato básico 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y casquillo protector n.° 486515 tam., M2 hasta M10.