Aparato base digital calibre tampón para roscas Pasa-No Pasa WMCD MultiCheck Digital, Para rosca M: 2-10

Número de artículo: 486511 2-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tamaño constructivo internacional CR2032
Tensión nominal 3 V
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
recargable no
Lectura 0,01 mm
Serie Calibre para roscas de comprobación múltiple
Longitud 181 mm
Longitud (montado) 233 mm
Diámetro 28 mm
Peso 250 g
Tipo de producto Calibre tampón Pasa / No Pasa

Identificación y clasificación

Número de artículo 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Número del fabricante 229743
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

Aparato base MultiCheck Digital con insertos calibradores intercambiables, casquillo de medición y cubierta protectora para comprobar la precisión de calibrado y medir las profundidades de rosca. Profundidad de medición hasta 4 × D, máx. 80 mm.

Ventaja:

Comprobación de diferentes tamaños de rosca con un aparato base. Comprobación de la conformidad de los calibres para roscas exteriores y de la profundidad de rosca en una operación. Se gana hasta un 50% de tiempo en un ciclo de verificación. Cambio sencillo de los calibres macho gastados.

Idóneo para:

Rosca tam.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Volumen de suministro:

Aparato base WMCD MultiCheck Digital incl. pila CR2032.