Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M2

Réf.: 486516 M2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Type de filetage M
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Filetage M2
Pas de filetage 0,45 mm
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Identification et classification

Référence article 486516 M2
Copier
EAN / GTIN 4046122621170
Copier
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf., M2 jusqu’à M10.
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
Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Set commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier