Tacómetro manual de precisión, Tipo: CL

Número de artículo: 471300 CL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 134,55 € /piezas
  • 118,17 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error 0,006 (± 0,5 dígito) %
Impulso por revolución (medición de contacto) 8 (con adaptador)
Distancia de medición (en medición óptica) 150 − 1500, máx. 4000 mm
Tiempo de medición 1 s
Rueda de medición contorno 6 pul
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Técnica de medición digital
Tipo de producto Tacómetro manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239
Fabricante/responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descripción

Ejecución:

Tacómetro manual de precisión en carcasa robusta de fundición a presión de aluminio. Amplia pantalla digital, manejo sencillo. Medición de la longitud y la velocidad en unidades de medida internacionales seleccionables.
Tacómetro manual láser para mediciones sin contacto hasta una distancia de 4 m. También aplicable para mediciones de contacto gracias al adaptador multiimpulsos (incluido).

Aplicación:

Medición de revoluciones: 0,1 − 99 999 rpm (mecánicamente hasta 25 000 rpm).
Velocidad: 0,1 − 3810 m/min
Medición de longitud: 0,0 − 99 999 m
Recuento: 0− 99 999

Volumen de suministro:

Incluye 2 puntas de medición, rueda de medición 6 pulgadas, cajón de recepción hueco, árbol de prolongación, manual de instrucciones, bolsa protectora, 2 pilas n.° 081561 tam. LR6.
Con adaptador roscado y marcas de reflexión.

Partes opcionales:

Marcas de reflexión n.º 471315.