Pie de soporte con ajuste preciso hidráulico, Tipo: 2

Número de artículo: 440865 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Fuerza de retención 1.000 N
Rosca de conexión M10
Orientación rosca de conexión lateral
Longitud 81 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Número del fabricante 106349
Fabricante/responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descripción

Ejecución:

Ajuste preciso hidráulico.
Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Soportes de medición n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.

Descargas y documentos

Productos adecuados