Soporte de medición magnético hidráulico (con pie) con ajuste preciso hidráulico en el pie, Alcance del brazo: 400mm

Número de artículo: 440795 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 400 mm
Rosca de conexión Rosca exterior M10
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 1.000 N
Pie magnético longitud 81 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Número del fabricante 106330
Fabricante/responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con apriete central. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano. Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central. La mecánica patentada produce alta presión, de modo que solo es necesario aplicar un poco de fuerza para girar la rueda manual. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular con progresión continua. Los brazos articulados son giratorios 360° y basculantes más de 180° en el asiento para reloj comparador. Asiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.
Con ajuste preciso hidráulico sensible adicional en el pie magnético para aplicaciones de alta precisión.
Pie magnético con base prismática. Imán permanente robusto. Interruptor giratorio para conectar y desconectar la fuerza magnética. La fuerza magnética actúa en la parte trasera plana y la parte inferior prismática del pie.

Volumen de suministro:

Pie magnético n.º 440865 tam. 1.

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin grandes variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.