Paquete de pilas para relojes comparadores, Tipo: PACK

Número de artículo: 404310 PACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: CR2477

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión CR2477
Capacidad de la batería 1 Ah
Tensión de batería 3 V
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620
Fabricante/responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Descripción

Ejecución:

Battery Pack como alimentación eléctrica externa para GARANT y relojes comparadores Sylvac. Compatible con la conexión Power-RS. Placa de fijación incluida.

Idóneo para:

Relojes comparadores n.° 434330, 434334, 434336, 434340, 434342, 404300, 404301 y 404302, es decir, compatibles con relojes comparadores de ⌀ 60 mm.