801 SGI Comparador de palanca MarTest

Número de artículo: 4307970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Diámetro del reloj comparador 38,1 mm
Denominación del fabricante 801 SGI
Longitud total L 99 mm
Embalaje Estuche
Anchura total B 75 mm
Altura total H 40,5 mm
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,381 mm
Capacidad de medición máx. 0,381 mm
Fuerza de medición mín. 0,15 N
Fuerza de medición máx. 0,15 N
Repetibilidad 2,54 µm
Diámetro de la bola de medición 2 mm
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Margen de desviación fe 10,16 µm
Margen de desviación total fges 12,7 µm
Error de histéresis fu 3,048 µm
Valor de división de la escala 0,013 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,762 mm
Unidad de lectura pulg.
Lectura 0,001 pul
Contenido juego
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4307970
EAN / GTIN 4059192013639
Número del fabricante 4307970
Número L L40080 3104
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Palpador de medición MarTest 801 SGI
  • Margen de medición estándar de fábrica: ± 0,015″
  • scala de graduación en pulgadas: 0,0005″
Volumen de suministro: Maletín, manual de instrucciones, llave para cambiar los insertos de medición, inserto de medición ø 2 mm, vástago de sujeción 800a3/8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Color de la esfera: Color verde
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Nombre del producto: Medidor de palanca
  • Tipo de producto: 801 SGI
  • Escala de numeración cuchilla: 15-0-15
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.5″
  • Margen de medición de la galga de espesores, la aguja fina y el palpador: ± 0.3
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .015″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .03″
  • Desviación total fges en pulgadas (texto): .0005″
  • Desviación fe en pulgadas (texto): .0004″
  • Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .0002″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00012″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
  • Observación Dimensiones: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 800 SR, 801 SGE, 801 SGI, 801 SR ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Cota f en mm: 99 mm
  • Cota e en mm: 75 mm
  • Dimensión a en mm: 40.5 mm
  • Dimensión d en mm: 17.8 mm
  • Longitud del inserto de medición (mm): 14.5 mm
  • Cota c en mm: 13.6 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0.6 mm
  • Fuerza de medición: 0.15 N
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados