Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con Nº 6379I.

Número de artículo: 376046
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Krokodil
Denominación del fabricante Krokodil Spannpratze; komplett mit Nr. 6379I
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 80 mm
Fuerza de sujeción máx. 60 kN
Ancho de ranura a 21 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 376046
EAN / GTIN 4020772376048
Número del fabricante 376046
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con n.º 6379I, con tornillo de perno n.º 6379I, destornillador de cabeza hexagonal ISO 2936C, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 21
  • Tornillo de amarre
    N.° 6379I
    : M16x200
  • Fuerza de sujeción max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Anchura llave: 4 mm
  • peso: 2625 g