{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca M | M10 | |
| Arandela dentada ⌀ D1 | 20,6 mm | |
| Tornillo con hexágono interior SW1 | 7 mm | |
| Carrera de excéntrica S1 | 1,6 mm | |
| Medida A | 10,2 mm | |
| Altura del disco H | 9,6 mm | |
| Longitud de rosca L | 20 mm | |
| Fuerza de sujeción | 9 kN | |
| Par de apriete máximo | 28 Nm | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
| Número de artículo | 370008 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046368875849 | |
| Número del fabricante | 82584 | |
| Fabricante/responsable | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |