Tornillo de banco alta presión sin plato giratorio, Anchura de mordazas: 113mm

Número de artículo: 362075 113
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 113 mm
Gama de sujeción b I 0 mm - 56 mm
Gama de sujeción b II 52 mm - 113 mm
Gama de sujeción b III 109 mm - 170 mm
Fuerza de sujeción 30 kN
Peso 24 kg
Altura del cuerpo base c 97 mm
H 55 mm
Altura de bocas C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Altura de asiento G ±0,02 65,5 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Tensor HD
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Número del fabricante 362075 113
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.
  • Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.
  • Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.
  • De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.
  • La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.

Ejecución - imagen:

Mordazas intercambiables.
Ajuste rápido de la gama de sujeción.
Ajuste previo de la presión de sujeción.

Aplicación:

Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, con fuerzas de corte y de avance máximas. Sujeción rápida con manivela.

Volumen de suministro:

Incluye 1 par de mordazas de sujeción estriadas (parte trasera lisa), manivela.

Partes opcionales:

Mordazas intercambiables n.° 362076; 362077; 362079, plaquita de tornear n.° 362073.