Hay una alternativa para este artículo

Mordaza de alta presión CN modular LCV 125 G, Anchura de mordazas A: 125Gmm

Número de artículo: 361290 125G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Par de giro 30 Nm
Abertura de sujeción máxima 332 mm
Peso 30 kg
Código de colores para los accesorios adecuados LCV125G
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Número del fabricante 361290 125G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lados superior e inferior rectificados. Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200mm.
Característica: Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra viruta optimizada, gasto de limpieza mínimo).

Función:

Sujeción con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo) con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico hasta 2,5 mm.

Aplicación:

Gracias a la elevación hidráulica de 2,5 mm del husillo es apropiado para la sujeción convencional con bocas escalonadas y la sujeción por agarre.

Volumen de suministro:

Incluye garras de sujeción (n.° 360750 125/160).

Partes opcionales:

Bocas (ver n.° 361331361970), llave dinamométrica n.° 656050 tam. 60, perno de sujeción n.° 360025.

Descargas y documentos

Productos adecuados