Boca soporte fija, Para tipo: 125

Número de artículo: 361331 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 104 mm
c 24 mm
Altura de bocas C 20 mm
Longitud de mordazas l 189 mm
Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Número del fabricante 6921734005842
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

La boca soporte fija sirve para alojar asientos de cuña y diferentes insertos de agarre. Los asientos de cuña, insertos de agarre y el juego de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Titanio 2 n.° 361302.

Nota:

Asientos de cuña + accesorios n.º 361341361352, insertos de agarre n.º 361238361250.