{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para tipo | 125 | |
| Anchura de bocas b | 96 mm | |
| Anchura b1 | 20 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 39 mm | |
| Altura de bocas C | 50 mm | |
| Altura h1 | 45 mm | |
| Altura h2 | 14 mm | |
| Longitud de mordazas l | 62 mm | |
| l1 | 4 mm | |
| Gama de sujeción S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
| Adecuado para el código de color | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
| Número de artículo | 361227 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400763 | |
| Número del fabricante | 6921884041041 | |
| Fabricante/responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |