Mordaza de alta presión CN T-Rex, Tipo: 125

Número de artículo: 361202 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie T-Rex
Tipo 125
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Par de giro 30 Nm
Peso 18 kg
Longitud total L 256 mm
Anchura cuerpo de base B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Ranura longitudinal l H8 30 mm
Ranura transversal n H7 20 mm
Perforación de fijación u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Código de colores para los accesorios adecuados T-Rex
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Número del fabricante 6921888000155
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Lados superior e inferior rectificados. Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200mm.

Característica:

Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra virutas optimizada, gasto de limpieza mínimo).

Función:

Apriete con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo) con un borde de sujeción perdido mínimo en la pieza de trabajo (en combinación con bocas/insertos de agarre). Con husillo especial de alta presión y transmisor de fuerza mecánico.

Aplicación:

Sujeción segura y rápida de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de insertos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiadas para todos los materiales con resistencia hasta aprox. 1000N/mm2 (excepción: materiales templados).

Idóneo para:

Bocas soporte fijas n.º 361206; 361208.
Bocas soporte móviles n.º 361207; 361209.

Volumen de suministro:

4 tornillos de fijación, vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada. Adicionalmente 3 llaves de espigón (SW 5 / 8 / 10).

Partes opcionales:

  • Consola, ver n.° 361230 tam. 125.
  • Insertos de agarre, véase el n.° 361238 - 361250; 361260
  • Garras escalonadas, ver n.° 361210; 361215.
  • Mordaza soporte fija, ver n.° 361206 tam. 125.
  • Mordaza soporte pendular, ver n.° 361207 tam. 125.
  • Mordaza soporte juego de agarre universal, ver n.° 361208 tam. 125.
  • Mordaza soporte juego de agarre universal, móvil pendular, ver n.° 361209 tam. 125.
  • Juego de agarre universal, ver n.° 361345 tam. 125.
  • Mordazas de tracción para abajo, ver n.° 361228; 361229 tam. 125.
  • Llave dinamométrica n.° 656050 tam. 60
  • Mordaza de sujeción n.° 361217; 361218.
  • Regletas escalonadas, ver n.° 361223 tam. 125.
  • Perno de sujeción n.° 360025, 25M10 o 25M10/138.
  • Juego de alineación y posicionamiento n.° 360530.