Tensor autocentrante neumático, IOT, Tipo: 100

Número de artículo: 360181 100
Descuento
5.216,28 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 10 kN
Potencia de aire comprimido máxima 9 bar
Peso 11,6 kg
Anchura de mordazas A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Altura H 95 mm
Carrera de apriete 6 mm
H1 171 mm
Adecuado para el código de color PCV 100
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Número del fabricante 360181 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Ventaja:

  • Incl. acumulador de presión con válvulas de retención de doble acción.
  • Control continuo de la presión de apriete y de aflojamiento, así como del estado de la pila a través de WLAN.
  • No se requiere ninguna junta rotativa.
  • Apriete y aflojamiento mediante alimentación de aire comprimido a través de robots.
  • Bloque de empalme n.º 360191 disponible para adaptador de aire comprimido horizontal o vertical.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Partes opcionales:

Bloque de empalme n.º 360191.
Programa de mordazas n.º 360135360151 tam. 80.

Descargas y documentos

Productos adecuados