Par de bocas intercambiables MD, Para tipo: 80

Número de artículo: 360135 80
Descuento
187,68 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 80
Anchura de mordazas b 80 mm
Gama de sujeción B - A 7 mm - 88 mm
Altura de apoyo C 55 mm
Adecuado para el código de color ZC 80; PCV 100
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Número del fabricante 360135 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Altura de fijación = 4 mm.

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.

Nota:

Las mordazas pueden utilizarse en revisiones anteriores de 360130, 360133 y 360134 sin ningún problema. Las revisiones más antiguas tienen orificios roscados en lugar de piezas de empuje de bolas para sujetar las mordazas.