• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTE D21-1-C16C-21-B Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3346919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346919
EAN / GTIN 7291075377590
Número del fabricante 3346919
Número L L24090 134

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud total (OAL) 206.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 206.3 mm
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos