MTE D21-1-W20-21 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

Número de artículo: 3346906
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Ejecución del mango Mango Weldon
Refrigeración interior
Sentido del corte Corte a derecha
Lubricante refrigerante
Serie MILLTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Ejecución del mango HA
Diámetro del cuerpo D2 15,9 mm
Tipo de fresa ISO Fresa de roscado
Número de cortes, circunferencial Z 1
Número de plaquitas de corte 2
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3346906
EAN / GTIN 7291075377125
Número del fabricante 3346906
Número L L24090 116

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud total (OAL) 94 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos