Pinza portapiezas ER, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 2mm

Número de artículo: 308941 2
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
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD02500115; ZYL00200115
Forma de asiento Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm; 2 mm
Diámetro vástago DS 2 mm
Denominación del fabricante 430 E
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 2 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 2 mm
Longitud de sujeción D3 12,5 mm
Diámetro exterior D 26 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie aplicación niquelada; templado, rectificado
Ejecución de la superficie de apriete rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308941 2
EAN / GTIN 2050001767837
Número del fabricante 13715010200
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).