{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | FLB064A5515 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Denominación del fabricante | BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| x | 100 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 200 Nm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Distancia entre ejes | 64 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta accionada | |
| Longitud total L | 134,6 mm | |
| Peso | 4,007 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319848 55-100 | |
| EAN / GTIN | 4069739471020 | |
| Número del fabricante | 232667 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |