Soporte para herramientas Eco axial, simple, derecha, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318620 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie Eco
Denominación del fabricante eco Werkzeughalter
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación HSK06300195
Tamaño del asiento 63; 25
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Longitud de alcance A 130 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 102 mm
Longitud funcional 88 mm
Altura funcional H 25 mm
Posición de la herramienta a derecha
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Longitud total L 161,9 mm
Anchura total B1 40 mm
Norma ISO 12164-3
Posibilidad de refrigeración interior
Peso 2,698 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318620 25
EAN / GTIN 4045197889379
Número del fabricante 318620 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Eco" Ver todos