Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de montaje, Tipo: 1

Número de artículo: 279940 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche; Naranja puro
Denominación del fabricante Montageschlüssel, Typ: 1
Color azul; naranja
Diámetro de la tuerca mín. 1,5 mm
Diámetro de la tuerca máx. 6 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Llave de gancho
Material acero bonificado.
Superficie brillante
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 279940 1
EAN / GTIN 4062406087302
Número del fabricante 279940 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Herramientas de tronzado con autoenganche GARANT.