Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 3,05mm

Número de artículo: 273614 3,05
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 3,05 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 120 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 60 mm
Denominación del fabricante TGAQ D120-3-4Z-JHP
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Número del fabricante 3367511

Descripción

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos