• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado WN.G 080404, para mecanizado medio

Número de artículo: 252112 PR115S
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Forma básica forma triangular
Ancho de la placa de corte B 3,31 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 8,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 8,7 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Radio del filo principal R 0,4 mm
Código ISO WNMG080404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas MU
Material de corte HC-S10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S10
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante PR115S
Recubrimiento con recubrimiento
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 HOG
Designación plaquita de corte WNMG080404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 10 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 252112 PR115S
EAN / GTIN 4960664035977
Número del fabricante TLV00102
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal