{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 8,7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | WNMG080404 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Modelo de rompevirutas | MU | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | S01 | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR005S | |
| Recubrimiento | Megacoat Hard | |
| Clase | PR005S | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WN0804042N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Designación plaquita de corte | WNMG080404 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Peso | 10 g |
| Número de artículo | 252112 PR005S | |
| EAN / GTIN | 4960664836888 | |
| Número del fabricante | TLH08636 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |