Broca ‌Komet KUB Centron® para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 236650 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
⌀ nominal DC 20 mm
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Tamaño cuerpo de base 20
Tornillo para cuerpo de base 239655 8IP
Tamaño de la punta de centrado 20
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Juego tornillo para plaquita reversible 239655 6IP (1,01 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 236650 20
EAN / GTIN 4047109293380
Número del fabricante V46 50201
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).