Broca ‌Komet KUB Centron® para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 236650 33
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
KUB Centron®
Número de filos, total
1
Diámetro del filo, mín. Dc
33 mm
Longitud total L
39,2 mm
Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
KGC03200715
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
KUB-C.BK.330.R.05-32
Longitud de ranura de viruta
31,2 mm
Ángulo de desprendimiento
25 grados
Elementos de guía
Con elementos de guía
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
WO05T3043N
Designación plaquita de corte
WOEX 05T304
Peso
93 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
8×D
Empleo de taladro
Centrado; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236650 33
EAN / GTIN 4047109025653
Número del fabricante 1086033000
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655 − 236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740 − 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 − 236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).