{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
KUB Centron®
|
|
| Número de filos, total |
1
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc |
29 mm
|
|
| Longitud total L |
38 mm
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Codificación de punto de separación |
KGC02500715
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
KUB-C.BK.290.R.04-25
|
|
| Longitud de ranura de viruta |
30 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
25 grados
|
|
| Elementos de guía |
Con elementos de guía
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Grosor de la inserción T |
3,18 mm
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
WO0403__3N
|
|
| Designación plaquita de corte |
WOEX 040304
|
|
| Peso |
65 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Broca maciza para inserto de corte
|
|
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta |
8×D
|
|
| Empleo de taladro |
Centrado; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado transversal con restricciones
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 236650 29 | |
| EAN / GTIN | 4047109025615 | |
| Número del fabricante | 1086029000 | |
| Fabricante/responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |