Cuerpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 20mm

Número de artículo: 236652 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 6×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 20
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 6×D
Mango ABS
Refrigeración interior
Adecuada para corona de perforación 20 mm - 25 mm
Longitud útil L1 150 mm
⌀ de cuerpo de base d1 19 mm
Longitud total Ltot 185 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 236652 20
EAN / GTIN 4047109076204
Número del fabricante V47 40201
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 6 × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.