{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 44 mm | |
| Longitud total L | 43,1 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | KGC03850715 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Longitud de ranura de viruta | 33,1 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Elementos de guía | Con elementos de guía | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WO05T3043N | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
| Peso | 156 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 8×D | |
| Empleo de taladro | Centrado; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado transversal con restricciones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236650 44 | |
| EAN / GTIN | 4047109025752 | |
| Número del fabricante | 1086044000 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |