Broca ‌Komet KUB Centron® para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 236650 38
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 38 mm
Longitud total L 39,2 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación KGC03200715
Lubricante refrigerante sí
Longitud de ranura de viruta 31,2 mm
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Elementos de guía Con elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO05T3043N
Designación plaquita de corte WOEX 05T304
Peso 107 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 8×D
Empleo de taladro Centrado; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236650 38
EAN / GTIN 4047109025707
Número del fabricante V46 50380
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655 − 236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740 − 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 − 236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).