Broca ‌Komet KUB Centron® para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 236650 24
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 24 mm
Longitud total L 36,5 mm
Longitud útil L1 23 mm
Longitud de alcance A 23 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Longitud de ranura de viruta 30 mm
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Elementos de guía Con elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO0302043N
Designación plaquita de corte WOEX 030204
Peso 45 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 236650 24
EAN / GTIN 4047109293526
Número del fabricante V46 50241
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • ⌀ de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

  • Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
  • Con punta de centrado n.º 236655 − 236657.
  • Con plaquita de corte n.º 236740 − 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 − 236654.

Volumen de suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el ⌀ ajustable).