Plaquita con radios, HB7525, Radio r: 1

Número de artículo: 216841 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,04 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,70 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Clase HB7525
Avance fz por diente 0,1 mm - 0,4 mm
Longitud L 15 mm
Anchura B 9,52 mm
Grosor plaquita S 3,18 mm
fresa con punta esférica adecuada 216825 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 216841 1
EAN / GTIN 4062406706432
Número del fabricante 216841 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
390
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Plaquita de corte de uso universal, preferentemente para acero, materiales de acero de alta aleación y fundición. Rompevirutas optimizado para un flujo de virutas sin obstáculos.

Nota:

Utilizable también en la herramienta de torneado con radios n.° 294500.