Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 16mm

Número de artículo: 294500 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Fresas de punta esférica: hacia delante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fresas de punta esférica hacia delante
Plaquita de corte adecuada 294510
b 16 mm
Dmín 20 mm
L4 30 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo para plaquita reversible 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Número del fabricante 294500 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Idóneo para:

Plaquitas de corte reversibles con radios n.° 294510 y 216841.

Nota:

Dmín. corresponde al diámetro interior más pequeño posible de la pieza para evitar una colisión.