Plaquita de corte de fresado APHT 100305 FR, HU7815

Número de artículo: 215939 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,84 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,54 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.713 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APHT 100305 FR
Tipo ALU
Radio angular 0,5 mm
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Número del fabricante 215939 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
CuZn
N
500
Grafito, PRFV, CFRP
N
400
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados