Fresa angular 90° con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215800 10/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Número de filos Z 1
Forma del mango Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 28 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 7 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 17 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 18 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,94 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 4,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215800 10/1
EAN / GTIN 4045197702630
Número del fabricante 215800 10/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.
  • fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.

Nota:

  • Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.