Fresa angular 90° con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215803 16/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de voladizo L1 37 mm
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 29 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,32 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Número del fabricante 215803 16/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.