Fresa angular 90° con rosca, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215870 15,7/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 15,7 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Rosca de alojamiento M M8
⌀ D3 12,7 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 28,4 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 29,4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,36 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,55 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Número del fabricante 215870 15,7/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales y para fresar ranuras.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.