Fresa de achaflanado Softcut® HSI 45° con taladro, para plaquitas de corte reversibles SO..

Número de artículo: 214851 53,9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plaquita de corte adecuada SO.T 120504 PDER
Serie Softcut®
Forma del mango con perforación
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 9
Longitud total Ltot 65 mm
⌀ mínimo D 53,9 mm
máximo ⌀ D1 85 mm
Longitud chaflán realizable l 22 mm
Altura de chaflán realizable h 15 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Identificación y clasificación

Número de artículo 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Número del fabricante 214851 53,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Adecuado para biselado hacia delante y hacia atrás.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos